Motion
2042A22
Pignon d’alésage de série - 2042 / 1 po, moyeu A, 22 dents
N° D’ARTICLE MI08728721
N° MFR2042A22
Prix86.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 2042 / 1 po, moyeu A, 22 dents
N° D’ARTICLE MI08728721
N° MFR2042A22
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
Prix86.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    6.4020 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    7.5600 po
  • Diamètre du pas
    7.0270 po
  • Largeur de la dent
    0.2840 po
  • Poids
    2.88 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    2042 / 1 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Numéro CUP du fabricant
    97039347008
  • Nombre de dents
    22
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
2042A22 23/32 BORE HT