Motion
E40B35
Pignon d’alésage en stock - 40 / 1/2 po, moyeu B, 35 dents, 0.8750 en alésage en stock
N° D’ARTICLE MI08728835
N° MFRE40B35
Prix259.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock - 40 / 1/2 po, moyeu B, 35 dents, 0.8750 en alésage en stock
N° D’ARTICLE MI08728835
N° MFRE40B35
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
Prix259.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Diamètre de l’étrier
    5.2600 po
  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.2500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    5.8600 po
  • Diamètre du pas
    5.5780 po
  • Largeur de la dent
    0.2750 po
  • Poids
    10.3 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039367488
  • Nombre de dents
    35
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
T40B35 SB 7/8 HT