Motion
E50B22H
Pignon d’alésage en stock - 50 / 5/8 po, moyeu B, 22 dents, 1.0000 en alésage en stock
N° D’ARTICLE MI08728843
N° MFRE50B22H
Prix234.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock - 50 / 5/8 po, moyeu B, 22 dents, 1.0000 en alésage en stock
N° D’ARTICLE MI08728843
N° MFRE50B22H
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
Prix234.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre de l’étrier
    3.9920 po
  • Diamètre du moyeu
    3.5630 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.6250 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.3750 po
  • Diamètre extérieur
    4.7200 po
  • Diamètre du pas
    4.3920 po
  • Largeur de la dent
    0.3320 po
  • Poids
    7.92 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039367785
  • Nombre de dents
    22
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
T50B22 SB 1 HT