Motion
25B28SS
Pignon d’alésage en stock - 25 / 1/4 po, moyeu B, 28 dents, 0.3750 en alésage en stock
N° D’ARTICLE MI08729050
N° MFR25B28SS
Prix252.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock - 25 / 1/4 po, moyeu B, 28 dents, 0.3750 en alésage en stock
N° D’ARTICLE MI08729050
N° MFR25B28SS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix252.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre de l’étrier
    2.1030 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.1300 po
  • Diamètre du moyeu
    1.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.3690 po
  • Diamètre du pas
    2.2330 po
  • Largeur de la dent
    0.1100 po
  • Poids
    0.36 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039390400
  • Nombre de dents
    28
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    097039390400

Aperçu

Description du fabricant
25B28SS 3/8 BORE