Motion
80D32LR25

TSUBAKI (UST)
80D32LR25

80D32LR25
N° D’ARTICLE MI08729118
N° MFR80D32LR25
Prix184.98 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
80D32LR25

80D32LR25
N° D’ARTICLE MI08729118
N° MFR80D32LR25

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix184.98 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Goupille allongée Projection  
    0.752 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Longueur totale
    25 pi
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Largeur du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    2.04 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    D-3
  • Type de lien de pièce jointe
    Deux broches allongées
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Série
    D-3
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    2400 lb

Aperçu

Description du fabricant
BOBINE 80 RIV 2L/D3 25 PI
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good