Motion
PL060X068EF

TSUBAKI (UST)
PL060X068EF

Bague sans clé - Série EF, DI 60 mm, DI 68 mm
N° D’ARTICLE MI08729120
N° MFRPL060X068EF
Prix432.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL060X068EF

Bague sans clé - Série EF, DI 60 mm, DI 68 mm
N° D’ARTICLE MI08729120
N° MFRPL060X068EF

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix432.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8x35
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Pression de contact du moyeu
    20886 psi
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Taille de la vis
    M8x35
  • Pression de contact de l’arbre
    164 N/mm^2
  • Poids
    1.9 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Série
    EF
  • Force axiale transmissible
    14904 lbf

Aperçu

Description du fabricant
PL060X068EF VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE