Motion
C2040VR
C2040VR
N° D’ARTICLE MI08729121
N° MFRC2040VR
Prix226.37 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
C2040VR
N° D’ARTICLE MI08729121
N° MFRC2040VR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix226.37 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Poids
    1.68 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
C2040VR DOUBLE PLUS AVEC ROULEAUX EN ACIER
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good