Motion
50NPD12LRB

TSUBAKI (UST)
50NPD12LRB

50NPD12LRB
N° D’ARTICLE MI08729202
N° MFR50NPD12LRB
Prix135.44 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
50NPD12LRB

50NPD12LRB
N° D’ARTICLE MI08729202
N° MFR50NPD12LRB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix135.44 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Goupille allongée Projection  
    0.469 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur du rouleau
    0.375 po
  • Poids
    0.89 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    D-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Une broche étendue
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Série
    D-1
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
50NP 2L D-1 10 PI BOÎTE