Motion
PL035X060FL

TSUBAKI (UST)
PL035X060FL

Bague sans clé - série FL, DI 35 mm, DI 60 mm
N° D’ARTICLE MI08729227
N° MFRPL035X060FL
Prix155.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL035X060FL

Bague sans clé - série FL, DI 35 mm, DI 60 mm
N° D’ARTICLE MI08729227
N° MFRPL035X060FL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix155.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M6x18
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Pression de contact du moyeu
    17405 psi
  • Extérieur Diamètre  
    60 mm
  • Longueur totale
    1.4530 po
  • Taille de la vis
    M6x18
  • Pression de contact de l’arbre
    261 N/mm^2
  • Poids
    0.900 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    12.500 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    7
  • Série
    FL

Aperçu

Description du fabricant
PL035X060FL VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE