Motion
PL095X135FL

TSUBAKI (UST)
PL095X135FL

Bague sans clé - série FL, DI 95 mm, DI 135 mm
N° D’ARTICLE MI08729241
N° MFRPL095X135FL
Prix450.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL095X135FL

Bague sans clé - série FL, DI 95 mm, DI 135 mm
N° D’ARTICLE MI08729241
N° MFRPL095X135FL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix450.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10x25
  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Pression de contact du moyeu
    21466 psi
  • Poussée transmise maximale
    42712 lb
  • Extérieur Diamètre  
    135 mm
  • Longueur totale
    53 mm
  • Taille de la vis
    M10x25
  • Pression de contact de l’arbre
    250 N/mm^2
  • Poids
    4.800 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    60.000 pi-lb
  • Couple maximum transmis
    6641 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    9
  • Série
    FL

Aperçu

Description du fabricant
PL095X135FL VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE