Motion
PL3DAE
Bague sans clé - série AE, 3.2500 po DI, 4.9210 po DE
N° D’ARTICLE MI08729253
N° MFRPL3DAE
Prix323.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - série AE, 3.2500 po DI, 4.9210 po DE
N° D’ARTICLE MI08729253
N° MFRPL3DAE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix323.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10x25
  • Diamètre à l’alésage
    3.2500 po
  • Pression de contact du moyeu
    20184 psi
  • Extérieur Diamètre  
    4.9210 po
  • Taille de la vis
    M10x25
  • Pression de contact de l’arbre
    250.003 N/mm^2
  • Poids
    4.400 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Série
    AE
  • Force axiale transmissible
    36740 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL 3-1/4 po AE POWER-LOCK
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon