Motion
PL028X046KE

TSUBAKI (UST)
PL028X046KE

Bague sans clé - Série KE, DI 28 mm, DI 46 mm
N° D’ARTICLE MI08729264
N° MFRPL028X046KE
Prix135.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL028X046KE

Bague sans clé - Série KE, DI 28 mm, DI 46 mm
N° D’ARTICLE MI08729264
N° MFRPL028X046KE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix135.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M5 x 18
  • Diamètre à l’alésage
    28 mm
  • Pression de contact du moyeu
    16970 psi
  • Extérieur Diamètre  
    46 mm
  • Longueur totale
    33 mm
  • Taille de la vis
    M5x18
  • Pression de contact de l’arbre
    191 N/mm^2
  • Poids
    0.5 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    9
  • Série
    KE
  • CUP_NON
    097039521606

Aperçu

Description du fabricant
PL028X046KE VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE