Motion
8300-18
8300-18
N° D’ARTICLE MI08729408
N° MFR8300-18
Prix9,306.12 $/st
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8300-18
N° D’ARTICLE MI08729408
N° MFR8300-18
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
Prix9,306.12 $/st

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    1 po
  • Longueur totale
    1 pi
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Largeur du rouleau
    1 po
  • Poids
    83.50 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2120 / 3 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
8300-18 C2120H NP RIV AVEC FIL D-1 EV
  • Maximisez la performance de votre équipement de chambre à vide avec la chaîne d’emballage sous vide de U.S. Tsubaki.
  • Les matériaux de haute qualité signifient que nos chaînes durent plus longtemps dans des conditions de chaleur extrême et résistent à la corrosion causée par les lavages sanitaires.
  • Les techniques de contrôle précis du pas et de fabrication assurent un engagement en douceur des pignons pour une durée de vie prolongée, même à haute vitesse