Motion
8600-14
8600-14
N° D’ARTICLE MI08729409
N° MFR8600-14
Prix5,973.81 $/st
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8600-14
N° D’ARTICLE MI08729409
N° MFR8600-14
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
Prix5,973.81 $/st

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Longueur totale
    1 pi
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Largeur du rouleau
    0.750 po
  • Poids
    77 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2100 / 2-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
8600-14 C2100H NP RIV AVEC FIL D-1 EV
  • Maximisez la performance de votre équipement de chambre à vide avec la chaîne d’emballage sous vide de U.S. Tsubaki.
  • Les matériaux de haute qualité signifient que nos chaînes durent plus longtemps dans des conditions de chaleur extrême et résistent à la corrosion causée par les lavages sanitaires.
  • Les techniques de contrôle précis du pas et de fabrication assurent un engagement en douceur des pignons pour une durée de vie prolongée, même à haute vitesse