Motion
120-2NEPCL

TSUBAKI (UST)
120-2NEPCL

120-2 NEPTUNE CONN LINK TYPE CP
N° D’ARTICLE MI08729485
N° MFR120-2NEPCL
Prix209.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
120-2NEPCL

120-2 NEPTUNE CONN LINK TYPE CP
N° D’ARTICLE MI08729485
N° MFR120-2NEPCL
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
Prix209.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la broche
    0.326 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
120-2 NEPTUNE CONN LINK (TYPE CP)