Motion
PL006X017KE

TSUBAKI (UST)
PL006X017KE

Bague sans clé - Série KE, DI 6 mm, DI 17 mm
N° D’ARTICLE MI08729496
N° MFRPL006X017KE
Prix147.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL006X017KE

Bague sans clé - Série KE, DI 6 mm, DI 17 mm
N° D’ARTICLE MI08729496
N° MFRPL006X017KE
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
Prix147.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M3 x 10
  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Pression de contact du moyeu
    9573 psi
  • Extérieur Diamètre  
    17 mm
  • Longueur totale
    0.6500 po
  • Taille de la vis
    M3x10
  • Pression de contact de l’arbre
    186 N/mm^2
  • Poids
    0.040 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    3
  • Série
    KE
  • Force axiale transmissible
    643 lbf
  • CUP_NON
    097039652935

Aperçu

Description du fabricant
PL006X017KE VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE