Motion
PL100X133KE

TSUBAKI (UST)
PL100X133KE

Bague sans clé - Série KE, DI 100 mm, DI 133 mm
N° D’ARTICLE MI08729508
N° MFRPL100X133KE
Prix429.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL100X133KE

Bague sans clé - Série KE, DI 100 mm, DI 133 mm
N° D’ARTICLE MI08729508
N° MFRPL100X133KE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix429.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10 x 40
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Pression de contact du moyeu
    22046 psi
  • Extérieur Diamètre  
    133 mm
  • Longueur totale
    54 mm
  • Pression de contact de l’arbre
    203 N/mm^2
  • Poids
    5.100 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    14
  • Série
    KE
  • Force axiale transmissible
    42038 lb
  • CUP_NON
    097039654700

Aperçu

Description du fabricant
PL100X133KE VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon