Motion
PL005X018RE-SS

TSUBAKI (UST)
PL005X018RE-SS

Bague sans clé - série RE-SS, DI 5 mm, DI 18 mm
N° D’ARTICLE MI08729522
N° MFRPL005X018RE-SS
Price$661.34/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL005X018RE-SS

Bague sans clé - série RE-SS, DI 5 mm, DI 18 mm
N° D’ARTICLE MI08729522
N° MFRPL005X018RE-SS
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
Votre prix661.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M3x10
  • Diamètre à l’alésage
    5 mm
  • Pression de contact du moyeu
    7687 psi
  • Poussée transmise maximale
    735 lb
  • Outside Diameter  
    18 mm
  • Longueur totale
    0.6500 po
  • Taille de la vis
    M3x10
  • Pression de contact de l’arbre
    191 N/mm^2
  • Poids
    0.040 lb

Details

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    0.700 pi-lb
  • Lubrification
    Aucune lubrification requise
  • Couple maximum transmis
    5 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    3
  • Série
    RE-SS
  • Force axiale transmissible
    735 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL005X018RE-SS POWERLOCK

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté