Motion
PL011X027RE-SS

TSUBAKI (UST)
PL011X027RE-SS

Bague sans clé - série RE-SS, DI 11 mm, DI 27 mm
N° D’ARTICLE MI08729528
N° MFRPL011X027RE-SS
Price$793.61/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL011X027RE-SS

Bague sans clé - série RE-SS, DI 11 mm, DI 27 mm
N° D’ARTICLE MI08729528
N° MFRPL011X027RE-SS
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
Price$793.61/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M4x14
  • Diamètre à l’alésage
    11 mm
  • Pression de contact du moyeu
    9718 psi
  • Poussée transmise maximale
    1740 lb
  • Outside Diameter  
    27 mm
  • Longueur totale
    21 mm
  • Taille de la vis
    M4x14
  • Pression de contact de l’arbre
    165 N/mm^2
  • Poids
    0.130 lb

Details

  • Type de bride
    Sans bride
  • Lubrification
    Aucune lubrification requise
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Série
    RE-SS

Aperçu

Description du fabricant
PL011X027RE-SS POWERLOCK

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté