Motion
C2060HD32LR50

TSUBAKI (UST)
C2060HD32LR50

C2060HD32LR50
N° D’ARTICLE MI08729569
N° MFRC2060HD32LR50
Prix89.87 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2060HD32LR50

C2060HD32LR50
N° D’ARTICLE MI08729569
N° MFRC2060HD32LR50
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
Prix89.87 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Goupille allongée Projection  
    0.563 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Poids
    1.16 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    D-3
  • Type de lien de pièce jointe
    Deux broches allongées
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Série
    D-3
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    1410 lb

Aperçu

Description du fabricant
C2060H RIV 2L/D-3 50FT BOBINE