Motion
F227CA-1.500B

TSUBAKI (UST)
F227CA-1.500B

Embrayage à cames - série CA, diamètre d’alésage de 1.5000 po, 3.9360 po, diamètre total de 100 mm, capacité de couple de 488 pi-lb
N° D’ARTICLE MI08730130
N° MFRF227CA-1.500B
Prix2,888.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
F227CA-1.500B

Embrayage à cames - série CA, diamètre d’alésage de 1.5000 po, 3.9360 po, diamètre total de 100 mm, capacité de couple de 488 pi-lb
N° D’ARTICLE MI08730130
N° MFRF227CA-1.500B
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
Prix2,888.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Taille de l’alésage
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Largeur extérieure
    1.0620 po;26.98 mm
  • Diamètre extérieur
    3.9360 po, 100 mm
  • Diamètre total
    3.9360 po, 100 mm
  • Largeur totale
    1.0620 po, 26.98 mm
  • Poids
    3.140 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    097039715999
  • Série
    CA
  • Capacité de couple
    488 pi-lb
  • CUP_NON
    097039715999

Aperçu

Description du fabricant
F227CA ARRÊT ARRIÈRE 1.500"B #247260