Motion
RS10BASKUTM

TSUBAKI (UST)
RS10BASKUTM

RS10BASKUTM
N° D’ARTICLE MI08731057
N° MFRRS10BASKUTM
Prix310.53 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS10BASKUTM

RS10BASKUTM
N° D’ARTICLE MI08731057
N° MFRRS10BASKUTM
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
Prix310.53 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    0.380 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur du rouleau
    0.380 po
  • Poids
    0.90 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    10B /5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Type 600
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039772930

Aperçu

Description du fabricant
RS10B COMME POIGNÉE KU TYPE-M ER 10 PI
  • Pour les applications d’emballage de forme, de remplissage et de joint sous vide.
  • La chaîne de pince résistante à la corrosion en acier inoxydable Tsubaki s’adapte parfaitement aux environnements difficiles.
  • Cette chaîne combine la conception antidérapante éprouvée avec des composants en acier inoxydable trempé résistants à l’usure
  • Offre la plus grande capacité de charge de toutes les chaînes en acier inoxydable fabriquées par Tsubaki.