Motion
140SUPERRB

TSUBAKI (UST)
140SUPERRB

140SUPERRB
N° D’ARTICLE MI08731076
N° MFR140SUPERRB
Prix231.10 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
140SUPERRB

140SUPERRB
N° D’ARTICLE MI08731076
N° MFR140SUPERRB
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
Prix231.10 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    140 / 1-3/4 po
  • Largeur intérieure
    1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.661 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.219 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque
    1.661 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.219 po
  • Diamètre du rouleau
    1.000 po
  • Largeur du rouleau
    1.000 po
  • Poids
    5 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Service intensif
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    12100 lb

Aperçu

Description du fabricant
140 SUP RIV 10 FT BOX
  • La chaîne de la série Super-H a la même taille large que la série Super.
  • L’épaisseur de la plaque de maillon est identique à celle des chaînes à rouleaux ASME/ANSI Heavy Series.
  • Les mêmes techniques de fabrication spéciales utilisées dans la chaîne Super Series sont utilisées pour produire les trous de pas.
  • Les goupilles sont durcies.
  • La chaîne de la série Super-H a une charge maximale admissible encore plus élevée que la série Super.