Motion
BL1266 LEAF 10 FT BOX

TSUBAKI (UST)
BL1266 LEAF 10 FT BOX

Laçage 6x6 , pas de 1-1/2 po, longueur totale de 10 pi, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08731745
N° MFRBL1266 LEAF 10 FT BOX
Prix314.72 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
BL1266 LEAF 10 FT BOX

Laçage 6x6 , pas de 1-1/2 po, longueur totale de 10 pi, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI08731745
N° MFRBL1266 LEAF 10 FT BOX

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix314.72 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Laçage
    6x6
  • Plaque de liaison Hauteur  
    1.425 po
  • Plaque de liaison Épaisseur  
    0.219 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Épingle Diamètre  
    0.500 po
  • Pas  
    1-1/2 po
  • Résistance à la traction
    125600 lb
  • Poids
    11 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Série
    BL
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039938718

Aperçu

Description du fabricant
BL1266 LEAF 10 FT BOX