Motion
132649.00
Moteur à usage général, 5 et 5 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 230/460 et 190/380 V, 1800 et 1500 tr/min, 184TC images, TEFC
N° D’ARTICLE MI08732474
N° MFR132649.00
Prix3,483.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général, 5 et 5 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 230/460 et 190/380 V, 1800 et 1500 tr/min, 184TC images, TEFC
N° D’ARTICLE MI08732474
N° MFR132649.00

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,483.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6207
  • Taille du cadre
    184TC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6207
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    160.00 lb

Détails

  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    69
  • Code KVA
    G
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Type d’arbre
    T
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • CUP_NON
    722856202871
  • Tension
    230/460 V

Aperçu

Description du fabricant
132649.00,5HP,184TC,1800RPM,3PH
  • Protection de boîtier certifiée IP69
  • L’encapsulation époxy interne entièrement encapsulée réduit les points d’entrée pour les contaminants et élimine le besoin de bouchons de vidange et de reniflards
  • La technologie de joint d'arbre en deux pièces offre trois points de protection aux deux extrémités du moteur
  • La cartouche de rotor Q-Car s'enlève facilement pour faciliter le remplacement des roulements
  • Boîte de conduit ronde rotative 360° pour un placement pratique des fils
  • Fils colorés, résistants à l’abrasion et aux produits chimiques, qui ne évacuent pas l’humidité, pour une connexion et une installation faciles
  • Cotes NEMA® Premium