Motion
B041115.WART1--
Réducteur de vitesse - 15:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée C-Face, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI08735931
N° MFRB041115.WART1--
Prix1,281.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse - 15:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée C-Face, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI08735931
N° MFRB041115.WART1--

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,281.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Longueur
    19 po
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    18.06 lb
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro CUP du fabricant
    759170269624
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • CUP_NON
    759170269624

Aperçu

Description du fabricant
B041115.WART1-- UNITÉ DE RÉDUCTION UNIQUE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon