Motion
B061120.TANTR--
Réducteur de vitesse - 20:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée face C, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08741521
N° MFRB061120.TANTR--
Prix1,784.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse - 20:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée face C, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08741521
N° MFRB061120.TANTR--
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
Prix1,784.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Longueur
    14 po
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    24.31 lb
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro CUP du fabricant
    759170325399
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • CUP_NON
    759170325399

Aperçu

Description du fabricant
B061120.TANTR-- UNITÉ À RÉDUCTION SIMPLE