Motion
F06005.0ABNV02-
Réducteur de vitesse - 5:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée face C, sortie solide, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08741583
N° MFRF06005.0ABNV02-
Prix4,154.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse - 5:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée face C, sortie solide, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08741583
N° MFRF06005.0ABNV02-
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
Prix4,154.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Longueur
    19 po
  • Ratio
    5:1
  • Poids
    56.033 lb
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro CUP du fabricant
    766234500463
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • CUP_NON
    766234500463

Aperçu

Description du fabricant
F06005.0ABNV02- TAILLE 60 5 À 1 UNIQUE