Motion
F039020.ABNX02-
Réducteur de vitesse - 20:1 Rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée face C, sortie solide, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08741721
N° MFRF039020.ABNX02-
Prix2,690.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse - 20:1 Rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée face C, sortie solide, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08741721
N° MFRF039020.ABNX02-
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
Prix2,690.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Longueur
    19 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    40.928 lb
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro CUP du fabricant
    766234501880
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • CUP_NON
    766234501880

Aperçu

Description du fabricant
F039020.ABNX02- TAILLE 39 20 À 1 UNIQUE