Motion
F050015.AWQV02-
Réducteur de vitesse - 15:1 Rapport, 1.9700 po de distance centrale, entrée face C, sortie solide, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08742214
N° MFRF050015.AWQV02-
Prix2,967.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse - 15:1 Rapport, 1.9700 po de distance centrale, entrée face C, sortie solide, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08742214
N° MFRF050015.AWQV02-
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
Prix2,967.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.9700 po
  • Longueur
    19 po
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    41.396 lb
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro CUP du fabricant
    766234507721
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • CUP_NON
    766234507721

Aperçu

Description du fabricant
F050015.AWQV02- TAILLE 50 15 À 1 UNIQUE