Motion
80B48
Pignon d’alésage en stock – 80 / 1 po, moyeu B, 48 dents, 1.2500 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08743350
N° MFR80B48
Prix346.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – 80 / 1 po, moyeu B, 48 dents, 1.2500 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08743350
N° MFR80B48
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
Prix346.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre de l’étrier
    14.6648 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    4.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.25 po
  • Diamètre extérieur
    15.857 po
  • Diamètre du pas
    15.2898 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    15.86 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    15.86 po
  • Épaisseur des dents
    0.5750 po
  • Poids
    35.52 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Dessin CAD
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Numéro de chaîne
    80
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    697950021454
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    48
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950021454

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 80B48 B
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon