Motion
E80B18H
Pignon d’alésage de série - 80 / 1 po, moyeu B, 18 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08743354
N° MFRE80B18H
Prix525.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 80 / 1 po, moyeu B, 18 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08743354
N° MFRE80B18H
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
Prix525.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre de l’étrier
    5.1338 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    4.7344 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.8750 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.25 po
  • Diamètre extérieur
    6.2710 po
  • Diamètre du pas
    5.7588 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.271 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6.271 po
  • Épaisseur des dents
    0.5570 po
  • Poids
    21.17 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Reborable
  • Dessin CAD
  • Numéro de chaîne
    80
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Renforcé
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950022338
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    3
  • Nombre de dents
    18
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950022338

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK E80B18H TRIPLE B
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon