Motion
120A9
Pignon d’alésage en stock – 120 / 1-1/2 po, moyeu A, 9 dents, 1.2500 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08743357
N° MFR120A9
Prix172.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – 120 / 1-1/2 po, moyeu A, 9 dents, 1.2500 po d’alésage en stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08743357
N° MFR120A9
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
Prix172.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre de l’étrier
    3.4441 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur
    5.0210 po
  • Diamètre du pas
    4.3857 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.924 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.022 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.022 po
  • Épaisseur des dents
    0.9240 po
  • Poids
    3.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Reborable
  • Numéro de chaîne
    120
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Numéro CUP du fabricant
    697950024493
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    9
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950024493

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 120A9 A
  • Les plaques A sont des pignons plats sans extension de moyeu de chaque côté.
  • Ils peuvent être modifiés pour votre application avec des trous de boulon, des alésages personnalisés, des dents durcies ou des moyeux spéciaux soudés.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon