Spécifications
Dimensions
- Cuisinière d’alésage de coussinet1 à 3-15/16 po
- Taille de la bagueF
- Diamètre de l’étrier19.079 po
- Diamètre du moyeu6-5/8 po
- Projection du concentrateur1-37/64 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.5000 po
- Diamètre extérieur21.053 po
- Largeur totale4 po
- Diamètre du pas20.079 po
- Hauteur de la dimension de stockage2.5 po
- Longueur de la dimension de stockage21.053 po
- Largeur de la dimension de stockage21.053 po
- Largeur de la dent0.924 po
- Poids84.00 lb
Détails
- Type d’alésageBouchée
- Type de douilleBague QD
- Type de chaîne/pignonChaîne à rouleaux standard
- Numéro de chaîne140
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Pas de numéro de chaîne140
- Dents durciesDents non durcies
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950026282
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents36
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- CUP_NON697950026282
Aperçu
- QD (détachable rapidement)est un pignon où une douille conique est boulonnée dans l’alésage conique usiné dans le pignon.
- Lorsqu'elle est installée, cette bague est comprimée sur l'arbre, offrant une prise serrée.
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les rangées de chaîne sont parallèles et espacées avec précision pour augmenter la longévité du pignon et de la chaîne
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
- Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation