Motion
80BTB80
N° D’ARTICLE MI08743371
N° MFR80BTB80
Prix1,079.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI08743371
N° MFR80BTB80
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
Prix1,079.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    26.052 po
  • Diamètre du pas
    25.4713 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    26.052 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    26.052 po
  • Poids
    69.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Dessin CAD
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Pas de numéro de chaîne
    80 / 1 po
  • Numéro CUP du fabricant
    697950032382
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    80
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950032382

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 80BTB80 TB

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon