Motion
S330
3 pour le visage, renouvelable
N° D’ARTICLE MI08743376
N° MFRS330
Prix2,591.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3 pour le visage, renouvelable
N° D’ARTICLE MI08743376
N° MFRS330
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
Prix2,591.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas diamétral
    3
  • Largeur de la face
    3 po
  • Diamètre du moyeu
    6.25 po
  • Diamètre extérieur
    10.666 po
  • Diamètre du pas
    1 po
  • Angle de pression
    14.50 °
  • Poids
    74.54 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Reborable
  • Numéro CUP du fabricant
    697950053400
  • Nombre de dents
    30
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • CUP_NON
    697950053400

Aperçu

Description du fabricant
S330 ÉPERON À ENGRENAGE 14 1/2 DEGRÉS ACIER
  • Les engrenages Martin Stock Spur sont disponibles en cinq styles différents.
  • Les engrenages en acier sont fournis dans un style simple et uni avec moyeu.
  • Les engrenages moulés sont fournis, simples avec moyeu, toile avec trous d’éclaircissement et rayons.
  • Les engrenages moulés sont usinés sur toutes les surfaces de fonctionnement.
  • Les engrenages moulés Martin sont moulés avec un moyeu plus grand pour fournir une résistance supplémentaire et permettre des alésages plus grands.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon