Motion
50B24SS
Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 24 dents, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI08743383
N° MFR50B24SS
Prix668.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 24 dents, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI08743383
N° MFR50B24SS
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
Votre prix668.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre de l’étrier
    4.388 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.4 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.375 po
  • Diamètre du moyeu
    3 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    3 po
  • Projection du concentrateur
    1.078 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.25 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2 po
  • Diamètre extérieur
    5.1230 po
  • Diamètre du pas
    4.788 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.25 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.323 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.323 po
  • Largeur de la dent
    0.343 po
  • Poids
    3.31 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Reborable
  • Dessin CAD
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Pas de numéro de chaîne
    50 / 0.625 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    697950065526
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    24
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950065526

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU 50B24SS SPK B INOX
  • Les pignons en acier inoxydable sont stockés comme plaques sans moyeux et comme « B » avec un moyeu d’un côté.
  • Ils sont tous prêts à être ennuyés ou modifiés pour s’adapter à des applications spécifiques.
  • Fabriqué en acier inoxydable 303/304
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon