Motion
ML075SS 1/4
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Mâchoire droite, 0.2500 po de diamètre, renouvelable
N° D’ARTICLE MI08743761
N° MFRML075SS 1/4
Prix171.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Mâchoire droite, 0.2500 po de diamètre, renouvelable
N° D’ARTICLE MI08743761
N° MFRML075SS 1/4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix171.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.75 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.813 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Poids
    0,60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Reborable
  • Composant de couplage
    Mâchoire
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    697950492674
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    ML
  • CUP_NON
    697950492674

Aperçu

Description du fabricant
ML075SS MÂCHOIRE 1/4 CPLG INOX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté