Motion
ML150SS 1 1/2
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Mâchoire droite, 1.5000 po. Alésage fini
N° D’ARTICLE MI08743784
N° MFRML150SS 1 1/2
Prix629.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Mâchoire droite, 1.5000 po. Alésage fini
N° D’ARTICLE MI08743784
N° MFRML150SS 1 1/2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix629.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3.75 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.75 po
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Poids
    5.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Composant de couplage
    Mâchoire
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    697950493084
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    ML
  • CUP_NON
    697950493084

Aperçu

Description du fabricant
ML150SS MÂCHOIRE 1 1/2 CPLG INOX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good