Motion
W16814M120-M
W16814M120-M
N° D’ARTICLE MI08744648
N° MFRW16814M120-M
Prix5,375.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
W16814M120-M
N° D’ARTICLE MI08744648
N° MFRW16814M120-M
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
Prix5,375.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.55118
  • Largeur de la courroie
    4.7244 po
  • Alésage Diamètre  
    1.9375 à 5.5 po
  • Diamètre du moyeu
    11.375 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5.236 po
  • Diamètre extérieur
    29.358 po
  • Diamètre du pas
    29.475 po
  • Poids
    245.82 lb

Détails

  • Type de courroie
    14MM
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    M
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950929132
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    168
  • CUP_NON
    697950929132

Aperçu

Description du fabricant
W16814M120-M SPK HIGH HP HTS QD
  • Plus hauts moteurs HP et plus étroits que le HTS.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon