Motion
F060015.AHJT03-
Réducteur de vitesse - 15:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée face C, sortie creuse, sortie double
N° D’ARTICLE MI08744679
N° MFRF060015.AHJT03-
Prix5,062.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse - 15:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée face C, sortie creuse, sortie double
N° D’ARTICLE MI08744679
N° MFRF060015.AHJT03-
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
Prix5,062.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Longueur
    18 po
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    54.263 lb
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro CUP du fabricant
    766234522236
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • CUP_NON
    766234522236

Aperçu

Description du fabricant
F060015.AHJT03- TAILLE 60 15 À 1 UNIQUE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good