Motion
F0390100DWNX02-
Réducteur de vitesse - 100:1 Rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée face C, sortie solide, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08745619
N° MFRF0390100DWNX02-
Prix6,467.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse - 100:1 Rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée face C, sortie solide, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08745619
N° MFRF0390100DWNX02-
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
Prix6,467.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Longueur
    19 po
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    84.32 lb
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro CUP du fabricant
    766234531580
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • CUP_NON
    766234531580

Aperçu

Description du fabricant
F0390100DWNX02- TAILLE 39 100 À 1 DOUBLE