Motion
F0390300DWNX01-
Réducteur de vitesse - 300:1 Rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée face C, sortie pleine, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08746915
N° MFRF0390300DWNX01-
Prix6,467.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse - 300:1 Rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée face C, sortie pleine, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08746915
N° MFRF0390300DWNX01-

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,467.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Longueur
    19 po
  • Ratio
    300:1
  • Poids
    84.32 lb
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro CUP du fabricant
    766234545266
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • CUP_NON
    766234545266

Aperçu

Description du fabricant
F0390300DWNX01- TAILLE 39 300 À 1 DOUBLE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon