Motion
F0500300DBQT01-
Réducteur de vitesse - 300:1 Rapport, 1.9700 po de distance centrale, entrée face C, sortie pleine, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08746988
N° MFRF0500300DBQT01-
Prix7,212.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse - 300:1 Rapport, 1.9700 po de distance centrale, entrée face C, sortie pleine, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08746988
N° MFRF0500300DBQT01-

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,212.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.9700 po
  • Longueur
    19 po
  • Ratio
    300:1
  • Poids
    62.895 lb
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro CUP du fabricant
    766234546171
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • CUP_NON
    766234546171

Aperçu

Description du fabricant
F0500300DBQT01- TAILLE 50 300 À 1 DOUBLE