Motion
F0390400DBPT03-
Réducteur de vitesse - 400:1 Rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée face C, sortie pleine, sortie double
N° D’ARTICLE MI08747291
N° MFRF0390400DBPT03-
Prix6,908.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse - 400:1 Rapport, 1.5400 po de distance centrale, entrée face C, sortie pleine, sortie double
N° D’ARTICLE MI08747291
N° MFRF0390400DBPT03-

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,908.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.5400 po
  • Longueur
    19 po
  • Ratio
    400:1
  • Poids
    54.57 lb
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro CUP du fabricant
    766234549387
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • CUP_NON
    766234549387

Aperçu

Description du fabricant
F0390400DBPT03- TAILLE 39 400 À 1 DOUBLE