Motion
M751-01400042A10101AB110

CONTROL TECHNIQUES
M751-01400042A10101AB110

Variateur de fréquence c.a. et servovariateur - Phase d’entrée 3, tension d’alimentation 380 à 480 V, service normal 2 hp, courant de sortie 4.2 A service normal, valeur nominale IP 20
N° D’ARTICLE MI08752493
N° MFRM751-01400042A10101AB110
Prix1,559.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTROL TECHNIQUES
M751-01400042A10101AB110

Variateur de fréquence c.a. et servovariateur - Phase d’entrée 3, tension d’alimentation 380 à 480 V, service normal 2 hp, courant de sortie 4.2 A service normal, valeur nominale IP 20
N° D’ARTICLE MI08752493
N° MFRM751-01400042A10101AB110
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
Votre prix1,559.84 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Tension d’alimentation du variateur
    380/480 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP 20
  • Type de boîtier
    IP20
  • Puissance nominale en service normal
    2 hp
  • Nombre de phases d’entrée
    3 ph
  • Courant de sortie en service normal
    4.2 A
  • Courant de crête
    12.6 A
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs

Aperçu

Description du fabricant
M751-01400042A10101AB110 M751-01400042A1