Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale11.4 po
- Hauteur totale43.6 po
- Largeur totale12.2 po
- Poids146.6 lb
Détails
- Liste des agencescULus Fichier E171230
- Plage de température ambiante-4-131 °F
- Cartes d’option de sauvegardeAI-SAUVEGARDE-ADAPTATEUR, AI-SMART-ADAPTOR, CTSD8GB
- Tension d’alimentation du variateur230 V c.a.
- Puissance nominale pour service intensif60 hp
- Puissance nominale en service normal75 hp
- Mode de fonctionnementContrôle vectoriel en boucle ouverte, contrôle du flux du rotor, contrôle de fréquence
- Courant de sortie, usage intensif176 A
- Courant de sortie en service normal216 A
- Courant de crête308 A
- Courant de pointe, usage intensif308 A
- Courant de crête en service normal237.6 A
- Contrôleur PI / PIDContrôleur PID
- PLC FonctionsPLC, IEC61131
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Capacité de sortie du train d’impulsionsPWM ou sortie de fréquence
- Clavier à distanceCLAVIER-TÉLÉCOMMANDE,-CLAVIER-TÉLÉCOMMANDE-RTC
- Réseau de dispositifs de communication en sérieSI-DEVICENET
- Interbus de communication série SSI-INTERBUS-500K, SI-INTERBUS-2M
- Modbus de communication en sérieAI-485-ADAPTOR, AI-485-24V-ADAPTOR
- Options de communication sérieAI-485-ADAPTOR, AI-485-24V-ADAPTOR, SI-CANOPEN, SI-DEVICENET, SI-ETHERNET, SI-ETHERCAT, SI-INTERBUS-500K, SI-INTERBUS-2M, SI-POWERLINK, SI-PROFINET-V2, SI-PROFIBUS
- Communication série Profibus DpSI-PROFIBUS
- Normes respectéesEN 2061, EN 61800-3, EN 61800-5-1, EN 61800-5-2, EN ISO 13849-1, IEC 61544, UL508C
- Application typiqueVentilateurs, pompes, convoyeurs, compresseurs
- Garantie5 ans