Motion
26791-12-12ZF
Extrémité de tuyau - Acier, DI de tuyau 3/4 po
N° D’ARTICLE MI08754380
N° MFR26791-12-12ZF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tuyau - Acier, DI de tuyau 3/4 po
N° D’ARTICLE MI08754380
N° MFR26791-12-12ZF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille du tableau de bord
    12
  • Taille de l’extrémité 1
    -12
  • Hauteur
    2.1100 po
  • Corps hexagonal
    1.2600 po
  • Taille hexagonale
    1.2600 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.1500 po, 54.50 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre du tuyau
    0.7500 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/4 po
  • Diamètre intérieur
    0.7500 po, 19 mm
  • Diamètre extérieur
    1.2600 po
  • Taille SAE
    -12
  • Taille
    -12
  • Taille du filetage
    1-1/16-12 UN
  • Largeur
    1.2600 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sertissage
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Coude 90 °
  • Nom abrégé de la connexion 1
    JIC
  • Type de connexion
    Femelle 37 °pivotant
  • Style de fin 1
    Femelle 37 °pivotant
  • Finition/revêtement
    Plaqué zinc
  • Famille de raccords
    Évasé JIC 37deg
  • Type de raccord
    Élargissement JIC 37
  • Numéro de catalogue du fabricant
    26791-12-12ZF
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    37 °
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Types de produits
    Mamelon de tuyau
  • Type de joint
    Évasement JIC 37 °
  • Angle assis
    37 °
  • Style
    Coude 90 °
  • Émerillon
    Émerillon
  • Angle de filetage
    60 °
  • Norme de filetage
    JIC
  • Type de fil
    Femelle 37 °pivotant
  • Type
    Femelle 37 °pivotant

Aperçu

Description du fabricant
26791-12-12ZF