Motion
1AA10MT8
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série 1A , tube rigide sans reflet
N° D’ARTICLE MI08763652
N° MFR1AA10MT8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série 1A , tube rigide sans reflet
N° D’ARTICLE MI08763652
N° MFR1AA10MT8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    7/8 po
  • Hauteur
    1.22 po
  • Taille hexagonale
    1 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.12 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -8
  • Diamètre intérieur
    0.38 po
  • Longueur
    2.80 po
  • Diamètre extérieur
    1.22 po
  • Longueur totale
    2.80 po
  • Poids global
    1.31 lb
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Poids
    1.31 lb
  • Largeur
    1.22 po

Détails

  • Application
    Hydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Utiliser H277 ou H435 en cas de risque de choc électrique
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    2661(–12 à –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 à –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
  • Nom abrégé de la connexion 1
    UN
  • Style de fin 1
    UN
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/8-14
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1AA10MT8
  • Numéro CUP du fabricant
    678146125415
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146125415

Aperçu

Description du fabricant
1AA10MT8 PIG (PERM), ERMETO 7000
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good