Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Taille de l’extrémité 17/8 po
- Hauteur2.30 po
- Taille hexagonale1 po
- Facteur de coupure du tuyau1.08 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-10
- Diamètre intérieur0.46 po
- Longueur3.12 po
- Longueur totale3.12 po
- Poids global0.80 lb
- Taille du filetage7/8-14
- Poids0.80 lb
- Largeur1.07 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles2556
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 17/8-14
- Sexe finalFemme
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant191321-10S
- Numéro CUP du fabricant678146045065
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146045065
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Vaste gamme de styles et de configurations
- Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité